text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combination Wrench


Numéro d'article 6F042280
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 78
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 175
Largeur de clé côté ouvert (mm) 14
Poids 78
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 14
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 31
Largeur de tête, côté couronne (mm) 22
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 9
Largeur de tête, côté couronne (mm) 5.8
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 75
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 6F042280
EAN 4060833009706
UBB 500694968545
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300970
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.