text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combination Wrench


Numéro d'article 4N858621
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 526
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 342
Largeur de clé côté ouvert (mm) 30
Poids 526
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 30
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 63.6
Largeur de tête, côté couronne (mm) 45
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 16.1
Largeur de tête, côté couronne (mm) 10.6
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 500
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N858621
EAN 4060833009867
UBB 500694970764
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300986
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.