text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combination Wrench


Numéro d'article 1Y422732
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 29
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 122
Largeur de clé côté ouvert (mm) 9
Poids 29
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 9
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 20
Largeur de tête, côté couronne (mm) 14.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 6.7
Largeur de tête, côté couronne (mm) 4.2
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 31
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y422732
EAN 4060833009652
UBB 500694967554
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300965
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.