text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés mixtes 80 MM


Numéro d'article
Longueur (m)
Tout afficher
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Tout afficher
Poids 8790
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 860
Largeur de clé côté ouvert (mm) 80
Poids 8790
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 80
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 163
Largeur de tête, côté couronne (mm) 119
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 28
Largeur de tête, côté couronne (mm) 41
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 8780
Code Douanier
Model 1 B 80
Type Combination Spanner

Numéros d'articles

Numéro d'article G2100.800.001
EAN 4010886600498
UBB 240120683349
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6004900

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.