text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés mixtes 7 9/16AF 9/16


Numéro d'article
Longueur (m)
Tout afficher
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Tout afficher
Poids 63
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 180
Largeur de clé côté ouvert (mm) 0.563
Poids 63
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 0.563
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 31.8
Largeur de tête, côté couronne (mm) 21
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 5.2
Largeur de tête, côté couronne (mm) 9
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 75
Code Douanier
Model 7 9/16AF
Type Combination Spanner

Numéros d'articles

Numéro d'article G2110.142.001
EAN 4010886609958
UBB 203122576762
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6099510

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.