text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés mixtes 7 7/8AF 7/8


Numéro d'article
Longueur (m)
Tout afficher
Poids 192
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 7/8 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 262
Poids 192
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 7/8 pouce
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 48
Largeur de tête, côté couronne (mm) 32
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 7.2
Largeur de tête, côté couronne (mm) 13
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) 7/8 pouce
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 220
Code Douanier
Model 7 7/8AF
Type Combination Spanner

Numéros d'articles

Numéro d'article G2110.222.001
EAN 4010886610015
UBB 203122577265
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6100110

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.