text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés mixtes 7 5 5 MM


Numéro d'article
Longueur (m)
Tout afficher
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Tout afficher
Poids 11
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 92
Largeur de clé côté ouvert (mm) 5
Poids 11
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 13.2
Largeur de tête, côté couronne (mm) 9.7
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 3.6
Largeur de tête, côté couronne (mm) 3.6
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 12
Code Douanier
Model 7 5
Type Combination Spanner

Numéros d'articles

Numéro d'article G2110.050.001
EAN 4010886608111
UBB 240120684099
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6081140

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.