text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés mixtes 7 4 4 MM


Numéro d'article
Longueur (m)
Tout afficher
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Tout afficher
Poids 10
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 85
Largeur de clé côté ouvert (mm) 4
Poids 10
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 4
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 11.8
Largeur de tête, côté couronne (mm) 7.7
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 3.2
Largeur de tête, côté couronne (mm) 3.2
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 10
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article G2110.040.001
EAN 4010886608098
UBB 240120683836
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6080920

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.