text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés mixtes 7 3/4AF 3/4


Numéro d'article
Longueur (m)
Tout afficher
Poids 148
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 3/4 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 230
Poids 148
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 3/4 pouces
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 42
Largeur de tête, côté couronne (mm) 28
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 6.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 11.5
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) 3/4 pouces
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 160
Code Douanier
Model 7 3/4AF
Type Combination Spanner

Numéros d'articles

Numéro d'article G2110.191.001
EAN 4010886609996
UBB 203122577000
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6099940

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.