text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés mixtes 7 29 29 MM


Numéro d'article
Longueur (m)
Tout afficher
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Tout afficher
Poids 394
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 330
Largeur de clé côté ouvert (mm) 29
Poids 394
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 29
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 61.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 41.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 8.8
Largeur de tête, côté couronne (mm) 16.5
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 415
Code Douanier
Model 7 29
Type Combination Spanner

Numéros d'articles

Numéro d'article G2110.290.001
EAN 4010886609262
UBB 240120105426
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6092690

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.