text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés mixtes 7 11/32AF 11/32


Numéro d'article
Longueur (m)
Tout afficher
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Tout afficher
Poids 26
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 128
Largeur de clé côté ouvert (mm) 0.344
Poids 26
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 0.344
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 21.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 14
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 4
Largeur de tête, côté couronne (mm) 6.5
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 35
Code Douanier
Model 7 11/32AF
Type Combination Spanner

Numéros d'articles

Numéro d'article G2110.087.001
EAN 4010886609897
UBB 203122576358
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6098970

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.