text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés mixtes 1 B 9/16AF 9/16


Numéro d'article
Longueur (m)
Tout afficher
Poids 99
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 9/16 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 199
Poids 99
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 9/16 pouce
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 32
Largeur de tête, côté couronne (mm) 21.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 6.3
Largeur de tête, côté couronne (mm) 11
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) 9/16 pouce
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 100
Code Douanier
Model 1 B 9/16AF
Type Combination Spanner

Numéros d'articles

Numéro d'article G2100.142.001
EAN 4010886600566
UBB 240120118882
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6005630

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.