text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés mixtes 1 B 7/8AF 7/8


Numéro d'article
Longueur (m)
Tout afficher
Poids 308
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 7/8 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 291
Poids 308
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 7/8 pouce
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 48.2
Largeur de tête, côté couronne (mm) 32.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 9
Largeur de tête, côté couronne (mm) 14.5
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) 7/8 pouce
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 290
Code Douanier
Model 1 B 7/8AF
Type Combination Spanner

Numéros d'articles

Numéro d'article G2100.222.001
EAN 4010886600634
UBB 240120119385
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6006360

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.