text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés mixtes 1 B 65 65 MM


Numéro d'article
Longueur (m)
Tout afficher
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Tout afficher
Poids 4415
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 705
Largeur de clé côté ouvert (mm) 65
Poids 4415
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 65
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 133
Largeur de tête, côté couronne (mm) 98
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 22
Largeur de tête, côté couronne (mm) 33
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 4500
Code Douanier
Model 1 B 65
Type Combination Spanner

Numéros d'articles

Numéro d'article G2100.650.001
EAN 4010886600467
UBB 240120683182
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6004660

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.