text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés mixtes 1 B 2AF 2.IN.


Numéro d'article
Longueur (m)
Tout afficher
Poids 2280
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 2 inch
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 580
Poids 2280
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 2 inch
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 103
Largeur de tête, côté couronne (mm) 74.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 16
Largeur de tête, côté couronne (mm) 29.5
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) 2 inch
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 2260
Code Douanier
Model 1 B 2AF
Type Combination Spanner

Numéros d'articles

Numéro d'article G2100.508.001
EAN 4010886600788
UBB 240120129285
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6007840

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.