text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 730N/10 20-100 Nm 9 x 12 mm STAHLWILLE


Numéro d'article G0603.300.010
Électronique Non
Longueur totale (mm) 386
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 20 - 100
Largeur de tête (mm) 28
Dimension de raccordement (mm) 9
Redimensionnement de pas (Nm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Longueur totale (mm) 386
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 20 - 100
Largeur de tête (mm) 28
Dimension de raccordement (mm) 9
Redimensionnement de pas (Nm) 10
Adapté à une rallonge Oui
Longueur de rallonge (mm) 17.5
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 23
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 980
Code Douanier
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article G0603.300.010
EAN 4018754139521
UBB 500503929555
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 50181010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.