text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 730N/12 25-130 Nm 14 x 18 mm STAHLWILLE


Numéro d'article G0603.300.012
Électronique Non
Longueur totale (mm) 421
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 25 - 130
Largeur de tête (mm) 28
Dimension de raccordement (mm) 14
Redimensionnement de pas (Nm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Longueur totale (mm) 421
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 25 - 130
Largeur de tête (mm) 28
Dimension de raccordement (mm) 14
Redimensionnement de pas (Nm) 10
Adapté à une rallonge Oui
Longueur de rallonge (mm) 25
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 23
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 1120
Code Douanier
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article G0603.300.012
EAN 4018754139538
UBB 500503929639
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 50181012
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.