text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Clé dynamométrique à cliquet Click-Torque C 5, 80-400 Nm, 1/2" x 80-400 Nm


Click-Torque est la clé dynamométrique avec l'incomparable design Wera. Grande robustesse pour une grande précision selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Réglage et verrouillage simple du couple. Le "cliquetis" audible et perceptible à chaque graduation permet un réglage précis du couple. Le mécanisme de déclenchement émet un "clic", parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé. Cliquet 45 dents pour un serrage à droite.

Numéro d'article 9T305026
Électronique Non
Longueur totale (mm) 680
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 80 - 400
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Longueur totale (mm) 680
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 80 - 400
Largeur de tête (mm) 43
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Redimensionnement de pas (Nm) 1
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Adapté à une rallonge Oui
Hauteur de tête (mm) 18.5
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 2135
Code Douanier
Type Torque Wrench

La description

Click-Torque est la clé dynamométrique avec l'incomparable design Wera. Grande robustesse pour une grande précision selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Réglage et verrouillage simple du couple. Le "cliquetis" audible et perceptible à chaque graduation permet un réglage précis du couple. Le mécanisme de déclenchement émet un "clic", parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé. Cliquet 45 dents pour un serrage à droite.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T305026
EAN 4013288193254
UBB 500697795234
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05075624001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.