text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à fourches simples VDE 894 30 MM


Isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, mâchoire réglée à 15°, mâchoire réglée à 15°

Objednací číslo
Longueur (m) 265
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 30
Largeur de clé, petit format (mm) 30
Clé unilatérale Oui
Baleno po 1

Specifikace

Longueur (m) 265
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 30
Largeur de clé, petit format (mm) 30
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 320
Code Douanier
Type Spanner

Popis

Isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, mâchoire réglée à 15°, mâchoire réglée à 15°

Čísla materiálu

Objednací číslo G3100.300.001
EAN 4010886657355
UBB 203122628662
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6573520

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.