text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3C Tournevis 4,5 x 90mm


Numéro d'article 1J188396
Longueur totale (mm)
Poids 110
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 75
Largeur de lame (mm) 4.5
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 183
Poids 110
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 75
Largeur de lame (mm) 4.5
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Oui
Finition de la poignée Autre
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm) 8
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Oui
Lame incurvée Non
Capuchon rotatif Oui
Lame continue Oui
Avec protection anti-roulis Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 90
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 1J188396
EAN 4010886857199
UBB 500642602899
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 1845217
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.