text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH VDE 3/8


Numéro d'article 4Q098417
Électronique Non
Poids 714
Longueur totale (mm) 319
Isolé 1 000 V Oui
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 5
Largeur de tête (mm) 50
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Poids 714
Longueur totale (mm) 319
Isolé 1 000 V Oui
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 5
Largeur de tête (mm) 50
Dimension de raccordement (mm) 10
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.1
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Hauteur de tête (mm) 62
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Q098417
EAN 4002805937303
UBB 500684585820
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3125335
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.