Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
7Y191667
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
GEDO TORQUE WRENCH VDE 1/2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7Y191667
Isolé
Oui
Électronique
Non
Poids
825
Longueur totale (mm)
369
Isolé 1 000 V
Oui
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Oui
Électronique
Non
Poids
825
Longueur totale (mm)
369
Isolé 1 000 V
Oui
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
10
Largeur de tête (mm)
50
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Précision de valeur d'échelle (Nm)
0.025
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
4
Hauteur de tête (mm)
62
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Oui
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
820
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Y191667
EAN
4002805937280
UBB
500684585663
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
3079066