text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH TORCOFLX UK 1/4 1-5NM


Numéro d'article 2P492005
Électronique Non
Poids 610
Longueur totale (mm) 225
Isolé 1 000 V Non
Couple de serrage (Nm) 1
Largeur de tête (mm) 25
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Poids 610
Longueur totale (mm) 225
Isolé 1 000 V Non
Couple de serrage (Nm) 1
Largeur de tête (mm) 25
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.025
Précision selon ISO 6789 (%) 6
Hauteur de tête (mm) 15
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 320
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P492005
EAN 4002805935521
UBB 500673274816
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2958007
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.