text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

GEDO TORQUE WRENCH 3301218


Numéro d'article 2F458048
Électronique Non
Poids 1305
Longueur totale (mm) 575
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Non
Couple de serrage (Nm) 60
Largeur de tête (mm) 46
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Poids 1305
Longueur totale (mm) 575
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Non
Couple de serrage (Nm) 60
Largeur de tête (mm) 46
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Redimensionnement de pas (Nm) 1
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Adapté à une rallonge Non
Longueur de rallonge (mm) 0
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 35.9
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1541
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F458048
EAN 4060833012188
UBB 500694992966
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3301218
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.