text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

GEDO SCREWDRIVER 3301226


Numéro d'article 5O620599
Longueur totale (mm)
Poids 29
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 4
Épaisseur de lame (mm) 0.8
Dispositif de serrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 170
Poids 29
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 4
Épaisseur de lame (mm) 0.8
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Diamètre de lame (mm) 4
Lame incurvée Non
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 40
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5O620599
EAN 4060833012263
UBB 500694994525
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3301226
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.