text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PULLER 3 ARMS

Numéro d'article 6S472593
Force de traction max. (N) 12
Longueur de filetage (mm) 360
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 300
Largeur du pied de crochet (mm) 32

Spécifications

Force de traction max. (N) 12
Longueur de filetage (mm) 360
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 300
Largeur du pied de crochet (mm) 32
Profondeur du pied de crochet (mm) 19
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 300
Avec réglage rapide Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 6S472593
EAN 4036976104752
UBB 500642674666
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8007320
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.