text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Open Ended Wrench SW24 × 27 mm L266 mm


Numéro d'article 8C311728
Longueur (m) 265
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 27
Largeur de clé, petit format (mm) 24
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 8.1
Hauteur de tête, grand format (mm) 8.1
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 265
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 27
Largeur de clé, petit format (mm) 24
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 8.1
Hauteur de tête, grand format (mm) 8.1
Largeur de tête, petit format (mm) 54.8
Largeur de tête, grand format (mm) 61.3
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 300
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 8C311728
EAN 4060833009508
UBB 500694965160
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300950
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.