text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Open Ended Wrench SW24 × 27 mm L245 mm


Numéro d'article 9E489127
Longueur (m) 246
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 27
Largeur de clé, petit format (mm) 24
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 8
Hauteur de tête, grand format (mm) 8
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 246
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 27
Largeur de clé, petit format (mm) 24
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 8
Hauteur de tête, grand format (mm) 8
Largeur de tête, petit format (mm) 50.5
Largeur de tête, grand format (mm) 56
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 288
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 9E489127
EAN 4060833010771
UBB 500694980177
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3301077
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.