Accessoires pour clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Accessoires pour clés dynamométriques
0M733361
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
Clé polygonale à emmancher 7312-10 ouverture de clé 10 mm 9 x 12 mm acier CV GED
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
0M733361
Largeur de clé (mm)
Modèle
Raccord clé polygonale ouverte
Longueur (m)
42.3
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé, petit format (mm)
10
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, petit format (mm)
14.5
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur de clé (mm)
10
Modèle
Raccord clé polygonale ouverte
Longueur (m)
42.3
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé, petit format (mm)
10
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, petit format (mm)
14.5
Hauteur de tête, grand format (mm)
12
Clé de blocage de starter
Non
Largeur de tête, petit format (mm)
22
Largeur de tête, grand format (mm)
21
Version à cliquet
Non
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
40
Code Douanier
Voir
Model
7312
Type
Flared End Fitting
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0M733361
EAN
4002805732106
UBB
500642810872
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7685290