text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300973


Numéro d'article 5S296267
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 148
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 212
Largeur de clé côté ouvert (mm) 17
Poids 148
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 17
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 37.6
Largeur de tête, côté couronne (mm) 26
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 10.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 7
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 120
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S296267
EAN 4060833009737
UBB 500694969121
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300973
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.