text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300967


Numéro d'article 7Z880556
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 45
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 141
Largeur de clé côté ouvert (mm) 11
Poids 45
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 11
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 24.4
Largeur de tête, côté couronne (mm) 17.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 7.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 5
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 35
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Z880556
EAN 4060833009676
UBB 500694967976
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300967
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.