text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

GEDO COMBINATION SPANNER 3300964


Numéro d'article 0K202213
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 25
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 111
Largeur de clé côté ouvert (mm) 8
Poids 25
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 8
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 17.7
Largeur de tête, côté couronne (mm) 13
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 6.2
Largeur de tête, côté couronne (mm) 4.2
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 25
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 0K202213
EAN 4060833009645
UBB 500694967307
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300964
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.