text.skipToContent text.skipToNavigation

Multiplicateur de couple DVI-20L 2000 Nm 1 po. aluminium GEDORE


Numéro d'article 3Y736943
Hauteur 131
Longueur totale (mm) 230
Couple de rotation max. (Nm) 2000
Couple de rotation max. à la sortie (Nm) 2000
Couple de rotation max. à l'entrée (Nm) 580
Dimension de raccordement entraînement carré 3/4 pouces
Dimension de raccordement sortie carrée 1 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 131
Longueur totale (mm) 230
Couple de rotation max. (Nm) 2000
Couple de rotation max. à la sortie (Nm) 2000
Couple de rotation max. à l'entrée (Nm) 580
Dimension de raccordement entraînement carré 3/4 pouces
Dimension de raccordement sortie carrée 1 pouce
Avec barre de réaction Oui
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 2500
Code Douanier
Model DVI-20L
Type Torque Multipliers

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Y736943
EAN 4010886934432
UBB 500632574199
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2653249
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.