Multiplicateurs de couple
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
Outils dynamométriques
Multiplicateurs de couple
4P034800
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
Multiplicateur de couple DVI-20Z 2000 Nm 1 po. aluminium GEDORE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4P034800
Hauteur
131
Longueur totale (mm)
230
Couple de rotation max. (Nm)
2000
Couple de rotation max. à la sortie (Nm)
2000
Couple de rotation max. à l'entrée (Nm)
580
Dimension de raccordement entraînement carré
3/4 pouces
Dimension de raccordement sortie carrée
1 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Hauteur
131
Longueur totale (mm)
230
Couple de rotation max. (Nm)
2000
Couple de rotation max. à la sortie (Nm)
2000
Couple de rotation max. à l'entrée (Nm)
580
Dimension de raccordement entraînement carré
3/4 pouces
Dimension de raccordement sortie carrée
1 pouce
Avec barre de réaction
Oui
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
2900
Code Douanier
Voir
Model
DVI-20Z
Type
Torque Multipliers
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4P034800
EAN
4010886934456
UBB
500632574355
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2653265