text.skipToContent text.skipToNavigation

Plateau-support Scotch Brite™ DH-AC D. 115 mm M14 avec centrage 3M


Les tampons 3M™ Centre Pin Back-Up sont utilisés avec les disques Scotch-Brite™ Surface Conditioning. Nos tampons n'interfèrent pas avec les surfaces de travail.Placez rapidement et facilement les disques de conditionnement de surface Scotch-Brite™ centrés avec les tampons d'appoint 3M™ Centre Pin. Nos tampons permettent d'utiliser les disques à l'angle habituel.Ils n'interfèrent pas non plus avec les surfaces de travail et rendent le centrage des disques plus rapide.

Numéro d'article 616803M
Diamètre du disque de meulage (mm) 115
Marque 3M
Poids par pièce (g) 600
Code Douanier
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre du disque de meulage (mm) 115
Marque 3M
Poids par pièce (g) 600
Code Douanier

La description

Les tampons 3M™ Centre Pin Back-Up sont utilisés avec les disques Scotch-Brite™ Surface Conditioning. Nos tampons n'interfèrent pas avec les surfaces de travail.Placez rapidement et facilement les disques de conditionnement de surface Scotch-Brite™ centrés avec les tampons d'appoint 3M™ Centre Pin. Nos tampons permettent d'utiliser les disques à l'angle habituel.Ils n'interfèrent pas non plus avec les surfaces de travail et rendent le centrage des disques plus rapide.

Numéros d'articles

Numéro d'article 616803M
EAN 4046719066469
UBB 500614649597
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 61680
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.