text.skipToContent text.skipToNavigation

Fixation de caillebotis Acier HD M20-3

Numéro d'article
Marque Lindapter
Matière Acier
Info
  • L’aide des attaches de grille GF 3030, un seul monteur peut monter rapidement avec fiabilité des grilles avec une maille de 30 x 30 mm.
  • La construction ne doit être accessible que par dessus.
  • Bien que la GF 3030 est développée spécialement pour des grilles avec hauteur de 30 mm, elle est aussi applicable pour des autres hauteurs de grille.
  • L’épaisseur de serrage maximale (épaisseur de la grille et de la poutre) doit se situer entre 38 et 48 mm l’épaisseur de la bride entre 8 et 18 mm.
  • La GF 3030 est minutieusement testée sur la résistance au glissement, fonctionnalité à températures élevées et efficacité sous vibrations.
  • Shérardisation svt. BS 4921 Classe 1 (380ºC max.), passivé et une couche Delta Seal argente.HD

Spécifications

Marque Lindapter
Matière Acier
Info
  • L’aide des attaches de grille GF 3030, un seul monteur peut monter rapidement avec fiabilité des grilles avec une maille de 30 x 30 mm.
  • La construction ne doit être accessible que par dessus.
  • Bien que la GF 3030 est développée spécialement pour des grilles avec hauteur de 30 mm, elle est aussi applicable pour des autres hauteurs de grille.
  • L’épaisseur de serrage maximale (épaisseur de la grille et de la poutre) doit se situer entre 38 et 48 mm l’épaisseur de la bride entre 8 et 18 mm.
  • La GF 3030 est minutieusement testée sur la résistance au glissement, fonctionnalité à températures élevées et efficacité sous vibrations.
  • Shérardisation svt. BS 4921 Classe 1 (380ºC max.), passivé et une couche Delta Seal argente.HD

Numéros d'articles

Numéro d'article 61445.200.003
EAN 5051324006563
UBB 500678981431
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant HD20C03

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.