text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Universal plug UX Green 6x50 R


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Couleur Vert
Modèle Cheville universelle
Avec vis Non
Longueur (m) 50
Matériau Plastique
Emballé par 40
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 50 mm
Couleur Vert
Modèle Cheville universelle
Avec vis Non
Longueur (m) 50
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 6
Profondeur de trou de foret (mm) 60
Adapté au béton-gaz Oui
Adapté à une vis à bois hexagonale Oui
Avec bord Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté à une fixation avec collier Non
Adapté au placoplâtre Oui
Adapté au bois Oui
Montage traversant Non
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Oui
Convient pour panneau de particules Oui
Convient pour brique pleine Oui
Convient pour brique à perforation verticale Oui
Marque Fischer
Couleur Vert
Matière Plastique
Tapez non. UX
Poids par pièce (g) 62
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63233.060.050
EAN 4048962199789
UBB 500728220541
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 524855

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.