text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 10/240 m6 - bte de 20 pces


Numéro d'article
Diamètre d'arbre (mm) 10
Avec cheville Oui
Matériau Acier
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 6
Avec écrou Non
Avec rondelle Non
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Avec cheville Oui
Matériau Acier
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 6
Avec écrou Non
Avec rondelle Non
Avec capuchon Oui
Couleur du capot Blanc
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 2747
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63003.060.240
EAN 4048962131727
UBB 500729257666
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 514251

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.