text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 10/200 m8 - bte de 20 pces


Numéro d'article
Diamètre d'arbre (mm) 10
Avec cheville Oui
Matériau Acier
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 8
Avec écrou Non
Avec rondelle Non
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Avec cheville Oui
Matériau Acier
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 8
Avec écrou Non
Avec rondelle Non
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Convient pour tuyau serpentin Oui
Convient pour tuyau avec une paroi mince Oui
Avec capuchon Oui
Couleur du capot Blanc
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 2265
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63003.080.200
EAN 4048962131741
UBB 500729257823
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 514253

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.