text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxrl 10x60 t a4 50 pcs


Numéro d'article
Modèle Cheville universelle
Modèle Cheville universelle
Avec vis Oui
Longueur (m) 60
Matériau Plastique
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 10
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Cheville universelle
Modèle Cheville universelle
Avec vis Oui
Longueur (m) 60
Matériau Plastique
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 10
Avec accessoires à visser Non
Adapté au béton-gaz Oui
Adapté à une vis à bois hexagonale Oui
Avec bord Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté à une fixation avec collier Non
Adapté au placoplâtre Non
Adapté au bois Non
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Oui
Convient pour panneau de particules Non
Convient pour brique pleine Oui
Convient pour brique à perforation verticale Oui
Marque Fischer
Matière Acier inoxydable
Poids par pièce (g) 1053
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63478.100.060
EAN 4048962330281
UBB 500729351469
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 546505

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.