text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxrl 10x60 fus 50 pcs


Numéro d'article
Couleur Gris
Modèle Cheville universelle
Avec vis Oui
Longueur (m) 60
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 10
Adapté au béton-gaz Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Modèle Cheville universelle
Avec vis Oui
Longueur (m) 60
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 10
Adapté au béton-gaz Oui
Adapté à une vis à bois hexagonale Oui
Avec bord Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté à une fixation avec collier Non
Adapté au placoplâtre Non
Adapté au bois Non
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Oui
Convient pour panneau de particules Non
Convient pour brique pleine Oui
Convient pour brique à perforation verticale Oui
Marque Fischer
Matière Acier
Poids par pièce (g) 1475
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63279.100.060
EAN 4048962330298
UBB 500729320852
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 546506

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.