text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m 12x160 hdg -10/bte


Numéro d'article
Modèle Avec extrémité filetée
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (m) 160
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 14
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 70
Avec cartouche de mortier Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Avec extrémité filetée
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (m) 160
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 14
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 70
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 1424.7
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63103.120.160
EAN 4048962115246
UBB 500729286798
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 512247

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.