text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rail fus 41/1,5 3m


Numéro d'article
Épaisseur de matériau (mm) 1.5
Avec denture Oui
Classe de qualité Autre
Longueur (m) 3000
Charge utile 1.56
Couple résistant Wy (cm³) 2.07
Couple résistant Wz (cm³) 2.94
Emballé par 1

Spécifications

Épaisseur de matériau (mm) 1.5
Avec denture Oui
Classe de qualité Autre
Longueur (m) 3000
Charge utile 1.56
Couple résistant Wy (cm³) 2.07
Couple résistant Wz (cm³) 2.94
Moment d'inertie ly (cm4) 4.26
Moment d'inertie lz (cm4) 6.03
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 4500
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63132.030.041
EAN 4048962320633
UBB 500729302124
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 545126

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.