text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer n 8x80/40 s box


Numéro d'article
Couleur Gris
Épaisseur de fixation (mm) 40
Forme de la broche Clou-vis
Longueur (m) 80
Diamètre d'alésage (mm) 8
Matériau de la cheville Plastique
Adapté au béton-gaz Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Épaisseur de fixation (mm) 40
Forme de la broche Clou-vis
Longueur (m) 80
Diamètre d'alésage (mm) 8
Matériau de la cheville Plastique
Adapté au béton-gaz Oui
Avec bord Oui
Adapté au béton Oui
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Clou à vis fourni Oui
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Oui
Convient pour brique pleine Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Convient pour tuyau serpentin Oui
Convient pour tuyau avec une paroi mince Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 2825
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63169.080.080
EAN 4048962191752
UBB 500729313436
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 523730

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.