text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer n 6x80/50 s box


Numéro d'article
Épaisseur de fixation (mm) 50
Forme de la broche Clou-vis
Longueur (m) 80
Diamètre d'alésage (mm) 6
Matériau de la cheville Plastique
Adapté au béton-gaz Oui
Avec bord Oui
Emballé par 1

Spécifications

Épaisseur de fixation (mm) 50
Forme de la broche Clou-vis
Longueur (m) 80
Diamètre d'alésage (mm) 6
Matériau de la cheville Plastique
Adapté au béton-gaz Oui
Avec bord Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Clou à vis fourni Oui
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Oui
Convient pour brique pleine Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 3103
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63169.060.080
EAN 4048962191738
UBB 500729313279
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 523728

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.