text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Hammerfix N Green 8x100/60S


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Couleur Vert
Épaisseur de fixation (mm) 60
Forme de la broche Clou-vis
Longueur (m) 100
Diamètre d'alésage (mm) 8
Emballé par 45
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 100 mm
Couleur Vert
Épaisseur de fixation (mm) 60
Forme de la broche Clou-vis
Longueur (m) 100
Diamètre d'alésage (mm) 8
Matériau de la cheville Plastique
Adapté au béton-gaz Oui
Avec bord Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Clou à vis fourni Oui
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Oui
Convient pour brique pleine Oui
Marque Fischer
Couleur Vert
Matière Plastique
Tapez non. N
Poids par pièce (g) 659
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63238.080.100
EAN 4048962199741
UBB 500728222299
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 524850

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.