text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER FZUB 12X80


Numéro d'article 60626FIS
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 80
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 80
Diamètre du foret (mm) 12
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 80
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Fischer
Pour type FZA 12 x 80 M8 D/30
Poids par pièce (g) 228.1
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 60626FIS
EAN 4006209606261
UBB 500616765524
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 60626
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.