text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fus hdg 21d/2,0 - 3 m


Numéro d'article
Largeur 41
Hauteur 21
Épaisseur de matériau (mm) 2
Avec denture Oui
Classe de qualité Autre
Classe de qualité Autre
Longueur (m) 3000
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 41
Hauteur 21
Épaisseur de matériau (mm) 2
Avec denture Oui
Classe de qualité Autre
Classe de qualité Autre
Longueur (m) 3000
Charge utile 1.96
Couple résistant Wy (cm³) 2.61
Couple résistant Wz (cm³) 4.54
Moment d'inertie ly (cm4) 5.49
Moment d'inertie lz (cm4) 9.31
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 8625
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63442.030.022
EAN 4048962257236
UBB 500729341643
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 537659

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.