text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fus 41/2,5 inox a4-2m


Numéro d'article
Largeur 41
Hauteur 41
Épaisseur de matériau (mm) 2.5
Avec denture Oui
Classe de qualité Autre
Classe de qualité Autre
Longueur (m) 2000
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 41
Hauteur 41
Épaisseur de matériau (mm) 2.5
Avec denture Oui
Classe de qualité Autre
Classe de qualité Autre
Longueur (m) 2000
Charge utile 1.82
Couple résistant Wy (cm³) 2.85
Couple résistant Wz (cm³) 4.38
Moment d'inertie ly (cm4) 6
Moment d'inertie lz (cm4) 8.99
Marque Fischer
Matière Acier inoxydable
Poids par pièce (g) 4978.7
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63443.020.042
EAN 4048962063103
UBB 500729342716
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 504475

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.