text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fus 21/2,0 inox a2-2m


Numéro d'article
Largeur 41
Hauteur 21
Épaisseur de matériau (mm) 2
Avec denture Oui
Classe de qualité Autre
Classe de qualité Autre
Longueur (m) 2000
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 41
Hauteur 21
Épaisseur de matériau (mm) 2
Avec denture Oui
Classe de qualité Autre
Classe de qualité Autre
Longueur (m) 2000
Charge utile 0.47
Couple résistant Wy (cm³) 0.89
Couple résistant Wz (cm³) 2.27
Moment d'inertie ly (cm4) 0.97
Moment d'inertie lz (cm4) 4.66
Marque Fischer
Matière Acier inoxydable
Poids par pièce (g) 2888
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63504.020.021
EAN 4048962063059
UBB 500729361773
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 504466

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.